Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Schaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand a
Artikel-Nr.:
     369-E856985
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     F-09 HA
EAN/GTIN:
     4260256790506
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
∙ Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen ∙ Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert ∙ Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ∙ Abschließbar ∙ Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen ∙ Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem ∙ Rückwand magnethaftend ∙ Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 ∙ Für Wand- und Ständermontage ∙ Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 ∙ Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)br/b Flachschaukasten - Bautiefe 43 mm/bbr/br/b· Hochformat /b· Öffnung seitlich nach rechts
Weitere Informationen:
Material Scheibe:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Einsatzort:
Außenbereich
Türart:
Flügeltür
Format:
8 x DIN A4
Farbe Rückwand:
anthrazit
Ausrichtung:
hoch
Farbe Rahmen:
silber
Eckverbindung:
spitz
Magnethaftend:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flachschaukasten, schaukasten schaar, Schaukästen, Plakatschaukästen, Plakatvitrinen, Aushangtafeln, Infokästen, Infokasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,58*
€ 461,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 463,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,93*
€ 467,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 430,96*
€ 506,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 570,71*
€ 648,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,16*
€ 771,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,39*
€ 746,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,60*
€ 695,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 202,75*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 47,75*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,56*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 201,40*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,66*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,53*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,71*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 34,03*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.