Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Flachschaukasten, BxTxH 800x43x1025 mm, DIN A1 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückw
Artikel-Nr.:
     369-E856591
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     F-09 HB
EAN/GTIN:
     4260256790483
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
∙ Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen ∙ Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert ∙ Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ∙ Abschließbar ∙ Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen ∙ Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem ∙ Rückwand magnethaftend ∙ Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 ∙ Für Wand- und Ständermontage ∙ Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 ∙ Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)br/b Flachschaukasten - Bautiefe 43 mm/bbr/br/b· Hochformat /b· Öffnung seitlich nach rechts
Weitere Informationen:
Material Scheibe:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Einsatzort:
Außenbereich
Türart:
Flügeltür
Format:
8 x DIN A4
Farbe Rückwand:
blau
Ausrichtung:
hoch
Farbe Rahmen:
silber
Eckverbindung:
spitz
Magnethaftend:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flach-vitrine blau, flachschaukasten, infovitrine magnet, Schaukästen, Plakatschaukästen, Plakatvitrinen, Aushangtafeln, Infokästen, Infokasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,51*
€ 466,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,52*
€ 466,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,49*
€ 535,44*
Lager 369
Frei Haus
ab € 575,20*
€ 649,90*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,44*
€ 733,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,83*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 200,74*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,68*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,79*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 223,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.