Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Artikel-Nr.:
     369-E854321
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E854321
EAN/GTIN:
     4251142221686
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
∙ Einsteigerset bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1000 x 450mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen (B x H):
1000 x 450 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung Profile:
Lochwand
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Höhe:
450 mm
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Lochwand
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Werkzeughalter-Sortiment, lochplatte b 1000 mm x h 450 mm, werkzeughalter sortiment, haken (lochplatte) kappes, Lochplatten, Lochplattensysteme, Kombinationsplatten, Loch- und Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplatten, Einsteigerset, Einsteigersets
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 136,26*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 136,26*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 138,38*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 176,22*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,22*
€ 209,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,46*
€ 208,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,19*
€ 196,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,33*
€ 191,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,02*
€ 167,81
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 8,81375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.