Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, Gummiwaben, für den Außenbereich, für mittlere bis hohe Beansp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, Gummiwaben, für den Außenbereich, für mittlere bis hohe Beansp
Schmutzfangmatte, Gummiwaben, für den Außenbereich, für mittlere bis hohe Beansp
Schmutzfangmatte, Gummiwaben, für den Außenbereich, für mittlere bis hohe Beansp
Schmutzfangmatte, Gummiwaben, für den Außenbereich, für mittlere bis hohe Beansp
Artikel-Nr.:
     369-E849678
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     599S3959OB
EAN/GTIN:
     0662641752436
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte
Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der br/Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem br/behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.br/bEigenschaften/bbr/∙ Sehr widerstandfähig br/∙ Schmutzfang br/∙ Behindertengerechtbr/Material: Gummibr/Stärke: 12,5 mm br/Farbe: schwarzbr/Anwendung: br/Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren br/Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungenbr/bEinsatzorte im Außenbereich sind z. B.:/bbr/∙ An Schulenbr/∙ In öffentlichen Gebäudenbr/∙ An Flughäfenbr/∙ In Büros
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
1500 mm
Stärke:
12.5 mm
Abmessung Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 77,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 77,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 83,59*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,12*
€ 90,35*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 82,90*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
599S3039OB
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.