| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E849538 Herst.-Nr.: E849538 EAN/GTIN: 4250450414902 |
| |
|
| | |
| Offene Ausführung mit Gummischlauch∙ Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl ∙ Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich ∙ Mit Gummischlauch∙ Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbarAnwendung: Geeignet zur Boden-, Wand- oder Deckenmontage Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 20 m | Arbeitsdruck: | 20 bar | für Teile: | Wasser/Druckuft | für Medium: | Wasser, Druckluft | Schlauch-Innen-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,59* | € 339,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,90* | € 375,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,47* | € 409,18* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,31* | € 439,34* | | | | | | 62 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,04* | € 441,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|