Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m
Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m
Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m
Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m
Werkstattwagen, mit 3 Schlitzplatten je Seite, mit Zubehör,BxTxH 1000x500x1230 m
Artikel-Nr.:
     369-E848697
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E848697
EAN/GTIN:
     4251142231135
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ...bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mmLoch- und Schlitz­platten­zubehör siehe Seiten 709-712
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1000 x 1230mm
Anzahl Lochplatten:
0 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Anzahl Böden:
6 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Abmessungen (B x H):
1000 x 1230 mm
Höhe:
1230 mm
Anzahl B?den:
6 Stück
Ausführung Profile:
Loch- und Schlitzplatten
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Höhe:
1230 mm
Plattenfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung Platte:
Loch- und Schlitzplatten
Format:
Quer
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten, Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,13*
€ 738,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 913,43*
€ 1.054,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.054,07*
€ 1.254,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.049,04*
€ 1.248,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 997,71*
€ 1.187,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 961,88*
€ 1.144,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.