Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer 22 kW, BxTxH 430x430x600mm, Luftleistung 2860 cbm/h, 400/50 V/Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer 22 kW, BxTxH 430x430x600mm, Luftleistung 2860 cbm/h, 400/50 V/Hz
Elektroheizer 22 kW, BxTxH 430x430x600mm, Luftleistung 2860 cbm/h, 400/50 V/Hz
Artikel-Nr.:
     369-E846973
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     E846973
EAN/GTIN:
     4260196713214
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
aktobis elektroheizer
elektroheizer
Elektro-Heizautomaten von 3-22 kW· Zwei Heizstärken wählbar (1 = 11000 W / 2 = 22000W )
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
430 x null x 600mm
Luftleistung:
2860 m³/h
Höhe:
600 mm
Gewicht:
19.2 kg
Tiefe:
430 mm
Elektroanschluß:
400V/50 V/Hz
Breite:
430 mm
Elektroanschluss:
400V/50 V/Hz
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 22kw, Heiz-Automaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.