Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer 15 kW, BxTxH 410x360x550 mm, Luftleistung 2245 cbm/h, 400/50 V/Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer 15 kW, BxTxH 410x360x550 mm, Luftleistung 2245 cbm/h, 400/50 V/Hz
Elektroheizer 15 kW, BxTxH 410x360x550 mm, Luftleistung 2245 cbm/h, 400/50 V/Hz
Artikel-Nr.:
     369-E846972
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     E846972
EAN/GTIN:
     4260196713207
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 15 kw
elektroheizer
∙ Mit Metallgehäuse ∙ Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur ∙ Dauerbetrieb geeignet ∙ Überhitzungsschutz ∙ Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 ∙ Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) ∙ Resetfunktion ∙ Kein Sauerstoffverbrauch ∙ Hohe Mobilität durch Tragegriffe· Drei Heizstärken wählbar (1 = 5000 W / 2 = 10000W / 3 = 15000 W)
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
410 x 360 x 550mm
Luftleistung:
2245 m³/h
Höhe:
550 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Tiefe:
360 mm
Abmessung Höhe:
550 mm
Gewicht:
14,5 kg
Abmessungen (B x T x H):
410 x 360 x 550 mm
Tiefe:
360 mm
Elektroanschluß:
400V/50 V/Hz
Breite:
410 mm
Elektroanschluss:
400V/50 V/Hz
Weitere Suchbegriffe: aktobis elektroheizer, Elektro-Heizautomaten, Elektroheizautomaten, Heizautomaten, Heizgeräte, Heizlüfter, Heizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 226,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 229,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 236,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 248,23*
€ 299,10*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.