Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 400 mm, ausziehbar 1,7-6,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 400 mm, ausziehbar 1,7-6,2 m
Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 400 mm, ausziehbar 1,7-6,2 m
Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 400 mm, ausziehbar 1,7-6,2 m
Artikel-Nr.:
     369-E846956
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.∙ Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) ∙ Flexibel in der Streckenbildung ∙ Stahlteile verzinkt ∙ Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm · Fahrbar ∙ Vollgummi-Lenkrollen mit FeststellerIn der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Weitere Informationen:
Anzahl Achsen:
50 Stück
Anlieferung:
montiert
Traglast zw. 2 Stützen:
100 kg
Tragkraft zw. 2 Stützen:
100 kg
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
ausziehbar von-bis:
1,7 - 6,2 m
Ausziehbar von - bis:
1,7 - 6,2 m
Material Rolle:
Stahl
Rollen je Achse:
4
Anzahl Stützfüße:
4
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, scheren-röllchenbahn blume, Fördersysteme, Transportbahnen, Scherenbahnen, Scherenrollenbahnen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,89*
€ 1.208,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,36*
€ 1.256,18*
Frei Haus
ab € 1.405,14*
€ 1.508,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1.392,29*
€ 1.508,56*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.466,53*
€ 1.585,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,86*
€ 1.887,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,33*
€ 1.869,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,11*
€ 1.811,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,44*
€ 1.777,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,53*
€ 1.745,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00400
ab € 64,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00400
ab € 47,50*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R00400
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.