Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB lf
Artikel-Nr.:
     369-E846425
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     410C0336BY
EAN/GTIN:
     0662641673694
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, br/z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarbr/br/bEigenschaften/bbr/Material: Vinylbr/Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchungbr/Gewicht: 3 kg pro m2br/Stärke: 9 mmbr/br/bEinsatzorte sind z. B.:/bbr/∙ An Packtischebr/∙ An Sortierarbeitsplätzebr/br/br/bRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m/bbr/br/b∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)/b
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Gewicht:
2,73 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
910,0 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Konfektionierung:
Matte
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 39,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 40,92*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 41,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 37,01*
€ 49,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 40,87*
€ 54,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,78*
€ 59,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,35*
€ 58,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,48*
€ 55,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,00*
€ 53,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,07*
€ 52,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,01*
€ 44,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0324BY
ab € 22,45*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348BY
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.