Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, stationär, Traglast 4500 kg, LxB
Artikel-Nr.:
     369-E845071
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     E845071
EAN/GTIN:
     4045012016928
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen.∙ Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus ∙ Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem ∙ Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand ∙ Auflagezunge mit großer Auflagefläche ∙ Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör gegen Mehrpreis) geführt ∙ Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit ∙ Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelung· Aus Aluminium (Hohlfachplatte in Sonderlegierung)
Weitere Informationen:
Ausführung Überfahrbrücke:
stationär
Traglast:
4500 kg
Abmessung Breite:
1500 mm
Abmessung (L x B):
1565 x 1500 mm
Gewicht:
164,0 kg
Höhendifferenz max.:
-215 - +175 mm
Abmessung Länge:
1565 mm
Breite:
1500 mm
Länge:
1565 mm
Abmessungen (L x B):
1565 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Verladetechnik, Verladehilfen, Überfahrbr??cken, Überstiege, Übersteige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.174,91*
€ 2.345,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.315,85*
€ 2.491,76*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,19*
€ 2.568,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.083,34*
€ 3.273,24*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.273,24*
€ 3.895,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,66*
€ 3.823,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,18*
€ 3.715,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.083,34*
€ 3.669,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
E845111
ab € 122,16*
Zubehör
Altec
E845110
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.