Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm
Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm
Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm
Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm
Aluminium-Überfahrbrücke, mit Anschlagwinkel, Traglast 1200 kg, LxB 1500x1250 mm
Artikel-Nr.:
     369-E845013
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     30700008
EAN/GTIN:
     4045012020185
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
∙ Rutschfestes Warzenblech aus Aluminium ∙ Anschlagwinkel gegen Abrutschen ∙ Zwei Grifföffnungen für den Transport ∙ Auf Anfrage auch Transportwagen lieferbarbr/· Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
1500 mm
Gewicht:
47,0 kg
Höhendifferenz max.:
+80 - +241
Abmessung Breite:
1250 mm
Traglast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Verladetechnik, Verladehilfen, Überfahrbr??cken, Überstiege, Übersteige
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,61*
€ 747,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,60*
€ 749,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,37*
€ 749,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,89*
€ 753,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.016,76*
€ 1.091,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,47*
€ 1.298,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,15*
€ 1.294,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,75*
€ 1.259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,11*
€ 1.235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,76*
€ 1.209,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,06*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,59*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 432,37*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 363,42*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 529,64*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 434,15*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 554,48*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 817,31*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 679,29*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 344,39*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 288,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.