Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemständer, zur beidseitigen Bestückung, RAL 7035, BxTxH1000x430x760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemständer, zur beidseitigen Bestückung, RAL 7035, BxTxH1000x430x760 mm
Systemständer, zur beidseitigen Bestückung, RAL 7035, BxTxH1000x430x760 mm
Systemständer, zur beidseitigen Bestückung, RAL 7035, BxTxH1000x430x760 mm
Systemständer, zur beidseitigen Bestückung, RAL 7035, BxTxH1000x430x760 mm
Artikel-Nr.:
     369-E843156
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E843156
EAN/GTIN:
     4251142229620
Suchbegriffe:
Lochplattenständer
Schlitzplattenständer
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
∙ Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten ∙ Ein- und beid­seitige Ausführungsvarianten ∙ Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrauBestückungsmöglichkeitenGröße/Höhe Platten einseitig Platten beidseitigGr. 2 - Höhe 760 mm 2 4Gr. 3 - Höhe 1100 mm 3 6Gr. 4 - Höhe 1450 mm 4 8Gr. 5 - Höhe 1790 mm 5 10
Weitere Informationen:
Anzahl Lochplatten:
0 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 430 x 760mm
Anlieferung:
montiert
Höhe:
760 mm
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
430 mm
Abmessung Höhe:
760 mm
Plattenfarbe:
-
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 430 x 760 mm
Tiefe:
430 mm
Farbe:
RAL7035 lichtgrau
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand kappes, büro raumteiler, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Ständer, Systemständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 197,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 197,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 202,92*
Lager 369
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 259,31*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.