Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt
Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt
Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt
Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt
Colli-Rollenschiene, Profil 50/58/50x2,5 mm, verz., Doppel-Stahlr. KS-ummantelt
Artikel-Nr.:
     369-E837776
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E837776
EAN/GTIN:
     4042974170200
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
∙ Verschiedene Rollen mit diversen Traglasten für unterschiedliche Anwendungen ∙ Robuste Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech 50 x 58 x 50 x 2,5 mm Technische Daten:Widerstandsmoment Wy: 3,0 cm3max. Schienenlänge: 6000 mm - bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!∙ Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt, mit Spurkranz ∙ Rollen-Ø 54/70 mm, Rollenbreite 48 mm ∙ Mit Kugellager ∙ Traglast 40 kg/Rolle
Weitere Informationen:
Traglast je Rolle:
40 kg
Teilung:
133 mm
Bauhöhe:
67/75 mm
Rollen-Ø:
54/70 mm
Rollenbreite:
48 mm
Achsabstand:
133 mm
Material Rolle:
Stahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, rollenleisten kunststoff, Fördersysteme, Rollenschienen, Transportschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,92*
€ 78,76*
16 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 78,76*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 79,11*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 91,94*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 138,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
27514
ab € 11,09*
Zubehör
Torwegge
27516
ab € 8,02*
Zubehör
Torwegge
27515
ab € 13,48*
Zubehör
Torwegge
27517
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.