| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E837258 Herst.-Nr.: F00054 EAN/GTIN: 4250450409328 |
| |
|
| | |
| ∙ Sehr robuste Ausführung ∙ Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen ∙ Mit Sicherheitsarretierung br/bAusführung:/b Robuste Ausführung mit bGelenktragering/b und bSicherheitsarretierung/b Weitere Informationen: | | Abmessung Höhe: | 480 mm | Gewicht: | 23,0 kg | Greifbereich von-bis: | NaN mm | Abmessung Breite: | 88 mm | Farbe: | blau | Ø Tragöse: | 80 | Traglast: | 5000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,24* | € 353,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,56* | € 409,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,67* | € 440,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,48* | € 641,12* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 576,58* | € 646,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|