Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Premium Pro, Traglast 6400 kg, Kettenlänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug Premium Pro, Traglast 6400 kg, Kettenlänge 1,5 m
Hebelzug Premium Pro, Traglast 6400 kg, Kettenlänge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     369-E834737
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E834737
EAN/GTIN:
     4250450433095
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie.∙ Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger ∙ Verzinktes Innengehäuse ∙ 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T ∙ Pulverbeschichtetes Gehäuse für perfekten Korrosionsschutz ∙ Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung ∙ Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff ∙ Sicherheitsscheibenbremse ∙ Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten ZustandAnwendung: Zum Heben und Spannen von Lasten bis 9 t in industriellen Bereichen, Speditionen oder Bau- und Handwerksbetrieben
Weitere Informationen:
Kettenstränge:
2
Traglast:
6400 kg
Hub:
1,5 m
Gewicht:
24,9 kg
kleinstes Hakenmaß:
500 mm
Hubkraft:
36 daN
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Kettenzug, Kettenzüge, Hebelzüge, Ratschenzüge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,46*
€ 703,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,93*
€ 730,16*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,34*
€ 750,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,90*
€ 765,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 864,11*
€ 948,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,96*
€ 1.129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,01*
€ 1.118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,69*
€ 1.083,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,53*
€ 1.057,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,11*
€ 1.028,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10254
ab € 56,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.