Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücke
>
Klappbrücke
>
Artikel
Ortsfeste Überfahrbrücke, LxBxH 910x1500x170 mm, Traglast 4000 kg, verschiebbar,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E832095
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
30221006
EAN/GTIN:
4045012017406
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
· Aus hochfester und witterungsbeständiger Aluminiumlegierung · Zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden · Über eine Führungsschiene seitlich verschiebbar · Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen · Automatisch einrastende Fallsicherung · Führungsschiene als Zubehör lieferbar
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
910 mm
Gewicht:
46 kg
Höhendifferenz max.:
-135 - +90
Abmessung Breite:
1500 mm
Traglast:
4000 kg
... >
Verladen und Sichern
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
,
Überfahrbrücke
,
Überladebrücke
,
klappbrücke altec
,
klappbrücke
,
überfahrbrücke 4000 kg traglast
,
Verladetechnik
,
Verladehilfen
,
Überfahrbr??cken
,
Überstiege
,
Übersteige
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,80*
€ 671,32*
Lager 297
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 605,42*
€ 676,11*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,78*
€ 690,83*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,59*
€ 692,25*
Lager 369
Frei Haus
ab € 926,07*
€ 1.011,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,69*
€ 1.195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,46*
€ 1.160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,64*
€ 1.134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Führungsschiene verzinkt L2000 mm
Altec
500.00.006
ab € 79,25*
Zubehör
Führungsschiene verzinkt L2500 mm
Altec
500.,00.007
ab € 117,13*
Zubehör
Führungsschiene verzinkt L3000 mm
Altec
500.00.008
ab € 118,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen