Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, selbstklebend, BxH 100x33 mm, weiß, VE 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenhalter, selbstklebend, BxH 100x33 mm, weiß, VE 50 Stück
Etikettenhalter, selbstklebend, BxH 100x33 mm, weiß, VE 50 Stück
Etikettenhalter, selbstklebend, BxH 100x33 mm, weiß, VE 50 Stück
Etikettenhalter, selbstklebend, BxH 100x33 mm, weiß, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E827289
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     E827289
EAN/GTIN:
     4250432943789
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
∙ Aus schlagfestem Hart-PVC zur variablen Beschriftung ∙ Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) ∙ Ideal auch zur Behälterkennzeichnung ∙ Scannertauglich, mit Staubschutzkante · UV-beständig
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
100 x 33mm
Konfektionierung:
Zuschnitt
Abmessungen (B x H):
100 x 33 mm
Höhe:
33 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
VE:
50 Stück
Breite:
100 mm
VE/Stück:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,67*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,11*
€ 22,86*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 24,90*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
E827307
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.