Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierband, Rolle mit 33 Meter Länge, Breite 75 mm, Farbe rot, MINDESTBESTELLME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierband, Rolle mit 33 Meter Länge, Breite 75 mm, Farbe rot, MINDESTBESTELLME
Markierband, Rolle mit 33 Meter Länge, Breite 75 mm, Farbe rot, MINDESTBESTELLME
Artikel-Nr.:
     369-E823070
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     261.18.675
EAN/GTIN:
     4055381196633
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
∙ 33 Meter Markierband pro Rolleb /b· Hochwertiges Vinyl · Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen · Auf den meisten Böden rückstandfrei entfernbar ∙ Wahlweise in zwei Breiten und neun Farbenbr/br/· Stärke 170 my
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
75 mm
Rollenlänge:
33 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Bodenmarkierungen, Lagerplatzkennzeichnungen, Bodenmarkierbänder, Markierbänder, Markierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,47*
4 Tage
358
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 17,055*
Lager 369
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,01*
€ 19,18*
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,23*
€ 19,55*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.