Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche, Innen-LxB 360x270 mm, Farbe braun, VE 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtasche, Innen-LxB 360x270 mm, Farbe braun, VE 100 Stück
Luftpolster-Versandtasche, Innen-LxB 360x270 mm, Farbe braun, VE 100 Stück
Luftpolster-Versandtasche, Innen-LxB 360x270 mm, Farbe braun, VE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E820717
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     10357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
∙ Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz ∙ Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) ∙ Geringes Eigengewicht, dadurch portosparend · 100 % recyclingfähig · Leicht verschließbar dank selbstklebenden Verschluss ∙ Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke ∙ VE 100 Stück
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B:
360 x 270 mm
Innenmaß Länge:
360
Innenmaß Breite:
270 mm
Farbe:
braun
VE:
100 Stück
Breite:
270 mm
VE/Stück:
100 Stück
Länge:
360 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,23*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,71*
€ 55,15*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.