Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleittaschen, Format DIN lang, Aufdruck Lieferschein/Rechnung, VE 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Begleittaschen, Format DIN lang, Aufdruck Lieferschein/Rechnung, VE 1000 Stück
Begleittaschen, Format DIN lang, Aufdruck Lieferschein/Rechnung, VE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E820685
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     134510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
∙ Perfekter Schutz für wichtige Dokumente gegen Staub und Nässe ∙ Scannerfähig ∙ VE 1000 Stück· Aufdruck Lieferschein/Rechnung
Weitere Informationen:
für Format:
DIN lang
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung (L x B):
230 x 130 mm
Abmessung Länge:
230 mm
VE:
1.000 Stück
Breite:
130 mm
VE/Stück:
1000 Stück
Länge:
230 mm
Abmessungen (L x B):
230 x 130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
595000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0198*
€ 0,05324*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 54,29*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,67*
€ 69,28*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,05*
€ 65,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.