Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass, PE (HDPE), weiß,Schraubdeckel rot, Volumen 6,4 l, Durchm. 198 mm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsfass, PE (HDPE), weiß,Schraubdeckel rot, Volumen 6,4 l, Durchm. 198 mm,
Weithalsfass, PE (HDPE), weiß,Schraubdeckel rot, Volumen 6,4 l, Durchm. 198 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E820300
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E820300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
· Aus Polyethylen (HDPE) · Schraubdeckel, rot · Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich · Luft-, wasser- und wasserdampfdichter Verschluss mit Dichtungsring · Plombierbar · Mit UN-Zulassung Verpackungsgruppe I, II, III für feste Stoffe · Ab 41,5 l standardmäßig mit Klappgriffen versehen · Farbe weiß· Öffnungsdurchmesser 136 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
198 x 265mm
Aufnahmekapazität:
6.4 l
Ø:
198 mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
6.4 l
Höhe:
265 mm
Abmessungen (Ø x H):
198 x 265 mm
Abmessung Höhe:
265 mm
Abmessung Durchmesser:
198 mm
Farbe:
weiß
VE:
2
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 6,4 l weiß, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Kunststoff-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.