Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x10 m, Farbe grün
Artikel-Nr.:
     369-E817463
Hersteller:
     M. Becker
Herst.-Nr.:
     60136904
EAN/GTIN:
     8713737012902
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe br/∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest br/∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °Cbr/· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
6 m
Grammatur:
110 g/m²
Abmessung Breite:
10 m
VE:
1 Stück
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 64,20*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 57,46*
€ 74,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 75,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.