Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Artikel-Nr.:
     369-E817456
Hersteller:
     M.Becker
Herst.-Nr.:
     E817456
EAN/GTIN:
     8713737015255
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Grammatur:
110 g/m²
Abmessung Breite:
6 m
Gewicht:
110 g/m²
Abmessung Länge:
4 m
Farbe:
natur
VE:
3 Stück
Breite:
6 m
VE/Stück:
3 Stück
Länge:
4 m
Abmessungen (L x B):
4 x 6 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,16*
€ 34,63*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 73,91*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 94,81*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 103,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.