Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x12m, Farbe natur
Artikel-Nr.:
     369-E817141
Hersteller:
     M.Becker
Herst.-Nr.:
     E817141
EAN/GTIN:
     8713737024509
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Stahlösen, verzinkt alle 50 cm ∙ Extrem reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Grammatur:
250 g/m²
Abmessung Breite:
12 m
Gewicht:
250 g/m²
Abmessung Länge:
10 m
Farbe:
natur
VE:
1 Stück
Breite:
12 m
VE/Stück:
1 Stück
Länge:
10 m
Abmessungen (L x B):
10 x 12 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 12x10m, abdeckplane, abdeckplane 250g/m², Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,64*
€ 227,47*
Lager 369
Frei Haus
ab € 261,80*
€ 315,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.