Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x15 m, Farbe natur
Artikel-Nr.:
     369-E817125
Hersteller:
     M. Becker
Herst.-Nr.:
     60007502
EAN/GTIN:
     8713737020495
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe br/∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest br/∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °Cbr/· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
8 m
Grammatur:
160 g/m²
Abmessung Breite:
15 m
VE:
1 Stück
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8 x 15 m, abdeckplane, abdeckplane 15x15 meter, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 137,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 155,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 193,91*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.