Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 4x6 m, VE 3 Stück, Farbe
Artikel-Nr.:
     369-E817114
Hersteller:
     M.Becker
Herst.-Nr.:
     E817114
EAN/GTIN:
     8713737022253
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Abmessung Breite:
6 m
Gewicht:
160 g/m²
Abmessung Länge:
4 m
Farbe:
grün
VE:
3 Stück
Breite:
6 m
VE/Stück:
3 Stück
Länge:
4 m
Abmessungen (L x B):
4 x 6 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 93,93*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 125,52*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 131,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,17*
€ 156,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,79*
€ 153,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,43*
€ 146,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,14*
€ 140,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 34,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.