| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6462987 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4100660001716 |
| |
|
| | |
| schwach alkalischer Maschinenreiniger für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich ∙ besonders geeignet für die Reinigung von LKW-Planen und -Aufbauten ∙ löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Bohröle mit spontaner Schmutzlösekraft und Korrosionsschutz ∙ schnelltrennend nach ÖNORM B 5105 ∙ Hinweis/Dosierung: 500-1000 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 200-500 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bs 1:10 mit Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, industriereiniger 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger buzil, Reiniger, Reinigungs-Mittel, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,40* | € 30,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 22,86* | € 30,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,78* | € 34,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,35* | € 39,94* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 47,28* | € 60,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,728* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|