Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Fahrgerüst, Aluminium, mit Fahrtraverse, Arbeitsfläche 1,30x2,95 m, Standhöhe 3,
Artikel-Nr.:
     369-E6422917
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     807305
EAN/GTIN:
     4019502363946
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
· Komfortabler Aufbau · Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 1300 mm · 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar · Zulässige Belastung 150 kg/msup2/sup · Nach EN 1004br/br/Einsatzorte: · Industrie · Baustellebr/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
285,4 kg
Plattformhöhe:
3,6 m
Reichhöhe:
5,6 m
Rahmenteilbreite:
1.500 mm
Traglast:
150 kg
Gerüsthöhe:
4,82 m
Bühnenlänge:
2.950 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüste, Rollgerüste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,49*
€ 2.775,44*
Lager 369
Frei Haus
ab € 4.280,07*
€ 4.498,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.164,77*
€ 4.868,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.498,45*
€ 5.353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.452,38*
€ 5.298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.330,38*
€ 5.153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.280,07*
€ 5.093,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
607141
ab € 62,70*
Zubehör
Hymer
607143
ab € 75,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.