Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOHLER Baustellengenerator Drehstrom Motor Benzin Kohler OHV CH440 C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOHLER Baustellengenerator Drehstrom Motor Benzin Kohler OHV CH440 C5
KOHLER Baustellengenerator Drehstrom Motor Benzin Kohler OHV CH440 C5
Artikel-Nr.:
     369-E6415231
Hersteller:
     Kohler
Herst.-Nr.:
     PERFORM 7500 T C5
EAN/GTIN:
     3499231003718
Suchbegriffe:
Stromerzeuger
Generatoren
Stromgeneratoren
Notstromgeneratoren
Ausführung: Stromerzeuger mit luftgekühltem KOHLER Profi-Motor ∙ Kompakter Rahmen mit Stoßband ∙ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ∙ Starterleichterung durch Sommer/Winter-Position ∙ 3 Jahre Garantie Lieferumfang: Entleerungstrichter, Bodenbefestigungsfüße, Ergonomische Griffe und Betriebs- und Wartungsanleitung E3000 C5/XLE 641 5228 (Mit AVR Regelung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
93,5 kg
Motortyp:
CH440 C5
Nennspannung:
400 - 3 ph V
Dauerleistung COP:
NaV kVA
Breite:
555 mm
Generator:
PERFORM 7500 T C5
Schutzart:
IP 23
Höhe:
590 mm
Startsystem Stromerzeuger:
Reversierstarter
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Länge:
810 mm
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
7,3 l
Leistung:
6,5 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.415,03*
€ 1.692,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.583,59*
€ 1.699,23*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,23*
€ 2.022,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,14*
€ 2.001,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,19*
€ 1.936,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,28*
€ 1.900,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,59*
€ 1.884,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,60*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB1HD
ab € 115,67*
Zubehör
Kohler SDMO
RBAC
ab € 75,00*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,71*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS2
ab € 39,85*
Zubehör
Kohler SDMO
RLIFT2
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.