Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOHLER Baustellengenerator Benzin Motor Kohler OHV CH395 C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOHLER Baustellengenerator Benzin Motor Kohler OHV CH395 C5
KOHLER Baustellengenerator Benzin Motor Kohler OHV CH395 C5
Artikel-Nr.:
     369-E6415226
Hersteller:
     Kohler
Herst.-Nr.:
     PERFORM 4500 C5
EAN/GTIN:
     3499231003589
Suchbegriffe:
Stromerzeuger
Generatoren
Stromgeneratoren
Notstromgeneratoren
Ausführung: Stromerzeuger mit luftgekühltem KOHLER Profi-Motor ∙ Kompakter Rahmen mit Stoßband ∙ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ∙ Starterleichterung durch Sommer/Winter-Position ∙ 3 Jahre Garantie Lieferumfang: Entleerungstrichter, Bodenbefestigungsfüße, Ergonomische Griffe und Betriebs- und Wartungsanleitung E3000 C5/XLE 641 5228 (Mit AVR Regelung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
61,5 kg
Motortyp:
CH395 C5
Nennspannung:
230 (50Hz) V
Dauerleistung COP:
NaV kVA
Breite:
555 mm
Generator:
PERFORM 4500 C5
Schutzart:
IP 23
Höhe:
490 mm
Startsystem Stromerzeuger:
Reversierstarter
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Länge:
710 mm
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
7,3 l
Leistung:
4,0 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 927,04*
€ 1.032,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,00*
€ 1.056,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,22*
€ 1.228,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,19*
€ 1.194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,42*
€ 1.153,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,67*
€ 1.126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,04*
€ 1.103,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,64*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,40*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS1
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.