| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410450 Herst.-Nr.: 616756 EAN/GTIN: 4039934013233 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Der FAKKT Haftgrund dient in Handwerk und Industrie als Korrosionsschutz und als Untergrund für Decklacke an Stahlteilen, Edelstahl, Aluminium und Zink.Eigenschaften: Hervorragende Haftung, ausgezeichnete mechanische Beständigkeit, schnelle Durchtrocknung. Ergibt glatte, porenfreie Oberflächen. Überlackierbar nach kompletter Aushärtung mit vielen Lacken und Farben (Eigenprüfung erforderlich). Blei- und chromatfrei. Farbton grau.Technische Daten: Staubtrocken nach ca. 10 Minuten bei RaumtemperaturGrifffest nach ca. 30 Minuten bei RaumtemperaturAushärtung 5 - 8 Stunden bei 20 °C. max. 24 Stunden, min. 30 Minuten bei forcierter Aushärtung mit 80 °C. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | grau | Pack. Einheit: | Spraydose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |