Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belton Edelstahlspray, Spezial, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belton Edelstahlspray, Spezial, 400 ml
Belton Edelstahlspray, Spezial, 400 ml
Belton Edelstahlspray, Spezial, 400 ml
Belton Edelstahlspray, Spezial, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6410395
Hersteller:
     Belton
Herst.-Nr.:
     323490
EAN/GTIN:
     4015962835818
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray 400ml
edelstahlspray
edelstahlspray belton
Anwendung: Für dekorative Lackierungen und Reparaturlackierungen in attraktiver Edelstahloptik. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Pappe/Papier geeignet. Bei Verwendung entsprechender Spezialgrundierungen auch für Kunststoff und Styropor geeignet. Für Deko-Gegenstände und Reparaturlackierungen.Eigenschaften: Wertige Edelstahloptik und metallisch glänzend. Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung. Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung. Sehr ergiebig und Witterungsbeständig, für innen und außen.
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
12 h
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Edelstahl-Effekt
Handfestigkeit ca.:
30 min
Hautbildungszeit:
15 min
Pack. Einheit:
Spraydose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.