|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-E6410065 Herst.-Nr.: DPS010005C EAN/GTIN: 5013745010376 |
| |
|
|  |  |
 | ∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ Resistent gegen viele Industriechemikalien ∙ Erdung über 10 mm-Stecker, der br/an der Matte befestigt ist ∙ Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten br/∙ Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 br/∙ Rv: 9,8 x 107 Ω · Lieferung ohne Erdungskabelbr/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 14 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für trockene Innenbereiche Weitere Informationen:  |  | Stärke: | 14 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 8 kg | Länge: | lfm. mm | Breite: | 900 mm | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | lfm. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte schwarz, antistatik matte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 87,97* | € 110,44* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 89,63* | € 111,02* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 92,40* | € 113,97* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | pro Meter | € 4,90* | ab € 100,74* | € 123,87* |  |  |  | Lager 369 | |  | |  |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 104,89* | € 129,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 369 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 369 |  | Versand: Lager 369 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|