Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, PVC, gerippt, gruen, LxB 10 m x 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, PVC, gerippt, gruen, LxB 10 m x 1,20 m
Arbeitsplatzmatte, PVC, gerippt, gruen, LxB 10 m x 1,20 m
Artikel-Nr.:
     369-E6410054
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6410054
EAN/GTIN:
     5013745008854
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
· Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie · Erhöhte Standfläche für Arbeiter · Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko · Komfortablere Standfläsche als Beton · Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen · Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130Eigenschaften:Material: PVCStärke: 11,5 mmAnwendung:Für nasse und trockene Industriebereiche
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 kg
Stärke:
11,5 mm
Material:
PVC
Farbe:
grün
Konfektionierung:
Rolle
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 837,53*
€ 926,75*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 849,99*
€ 934,62*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.135,92*
€ 1.238,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,17*
€ 1.473,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,98*
€ 1.462,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,15*
€ 1.413,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,00*
€ 1.382,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,92*
€ 1.351,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.