| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6409197 Herst.-Nr.: 10/HLA-SK-1500 EAN/GTIN: 4051152763332 |
| |
|
| | |
| ∙ Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.br/br/bStandardlängen: 500-5000 mm (± 25 mm)/bbr/bStandardbreiten: 500-1500 mm/bbr/bHolzlaufroste Höhe: 36 mm/bbr/Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert. br/br/bAuf Wunsch/b liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt. Weitere Informationen: | | Abmessung Länge: | lfm. mm | Stärke: | 36 mm | Gewicht: | 24,5 kg | Abmessung Breite: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufroste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 268,39* | € 319,82* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 299,73* | € 354,88* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 419,54* | € 489,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 488,91* | € 589,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|