| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6409190 Herst.-Nr.: 10/HLA-SK-0800 EAN/GTIN: 4051152763363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ∙ Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.br/br/bStandardlängen: 500-5000 mm (± 25 mm)/bbr/bStandardbreiten: 500-1500 mm/bbr/bHolzlaufroste Höhe: 36 mm/bbr/Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert. br/br/bAuf Wunsch/b liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung Länge: | lfm. mm | Stärke: | 36 mm | Gewicht: | 11,5 kg | Abmessung Breite: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufroste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 159,36* | € 197,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 243,31* | € 291,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 265,55* | € 316,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 279,10* | € 347,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|