| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6408962 Herst.-Nr.: E6408962 EAN/GTIN: 4260196713276 |
| |
|
| | |
| ∙ Mit Metallgehäuse ∙ Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur ∙ Dauerbetrieb geeignet ∙ Überhitzungsschutz ∙ Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 ∙ Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) ∙ Resetfunktion ∙ Kein Sauerstoffverbrauch ∙ Hohe Mobilität durch Tragegriffe· Zwei Heizstufen wählbar (1 = 10 kW, 2 = 20 kW) Weitere Informationen: | | Abmessung Tiefe: | 380 mm | Luftleistung: | 3084 m³/h | Abmessung Höhe: | 600 mm | Gewicht: | 19,2 kg | Elektroanschluss: | 400 ~/50 V/Hz | Abmessung (B x T x H): | 430 x 380 x 600mm | Abmessungen (B x T x H): | 430 x 380 x 600 mm | Abmessung Breite: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktobis elektroheizer, Elektro-Heizautomaten, Elektroheizautomaten, Heizautomaten, Heizgeräte, Heizlüfter, Heizer |
| | |
| |