Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Power-Bar 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Power-Bar 600 mm
Nageleisen Power-Bar 600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6408509
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     E6408509
EAN/GTIN:
     33038007187606
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen "Power Bar" Ausführung: Ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · Einfachstes Herausziehen des Nagels Anwendung: Zum Hebeln, Ausrichten oder Schalen geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Länge:
600 mm
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, peddinghaus nageleisen, Nagelhebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.