| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6048408 Herst.-Nr.: 100466 EAN/GTIN: 4019208026008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vierbacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 ∙ Körper aus Spezialguss oder Stahl, schwingsungsdämpfend ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring gesenkgeschmiedet sowie ausgewuchtet und gehärtet ∙ Lieferung inkl. Bohr- und Drehbacken sowie Spannschlüssel und Befestigungsschrauben Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen Teilappatraten etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl max.: | 3000min-1 | Gewicht: | 14.6 kg | Ø: | 200 mm | Bohrung: | 55 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |