| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6041449 Herst.-Nr.: E6041449 EAN/GTIN: 4251142236154 |
| |
|
| | |
| Zum Einhängen in die Schlitzplatten bestimmt ist dieses sinnvolle Zubehör. Weitere Informationen: | | Abmessung B x T: | 450 x 220 mm | Abmessungen B x T: | 450 x 220 mm | Tiefe: | 220 mm | Farbe: | RAL 7016 anthrazit | Breite: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzplattenstahlboden, Stahlboden Schlitzplatte, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Schlitzplattensysteme, Zubehör zu Schlitzplattensysteme, Halter, Halter für Lochplattensysteme, Halterungen, Ablagen, Ablageboden, Ablageböden, Ablageplatten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,42* | € 43,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,36* | € 43,77* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,40* | € 47,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,74* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|