| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023310 Herst.-Nr.: E6023310 EAN/GTIN: 4260051639864 |
| | |
|
| | |
| Epoxid-Stahlknetmasse Quick Steel Ausführung: Knetbare, mit Metall versetzte Epoxidmasse · Extrem hart mit außergewöhnlich hoher Haftfähigkeit · Kann nach ca. 1 Stunde wie Stahl mechanisch (bohren, schneiden, gewindeschneiden, feilen, fräsen u.v.m.) bearbeitet werden · Geeignet für viele Materialien wie Stahl, NE-Metalle, Alu, Glas, Keramik und viele Kunststoffe · Beständig gegenüber Wasser, Öl, Benzin, Batteriesäure und vielen chemischen Produkten · Überlackierbar · Kann auch unter Wasser angewendet werden · Dazu das Harz kräftig an die zu reparierende Stelle drücken und festhalten, bis die Haftwirkung eintritt
Voll ausgehärtet: nach ca. 1 Stunde Härte: 85 Shore Scherfestigkeit: 5,51 N/mm² Druckfestigkeit: 124,09 N/mm² Anwendung: Für dauerhafte Reparaturen an einer Vielzahl von Materialien und zum Abdichten von Leckagen im Rohrleitungs- und Tankbau, zum Auffüllen von zu großen Gewindebohrungen bzw. für allgemeine Notreparaturen Verarbeitung: Die zu bearbeitenden Flächen gründlich reinigen und anrauen · Die Masse intensiv kneten und rollen bis diese eine einheitliche Farbe erreicht und sich erwärmt · Masse auftragen, bevor die Härtung einsetzt (gewöhnlich innerhalb ca. 2 Minuten) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50g | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparatur-Kitte, Dichtstoffe, Klebstoffe, Knetmasse |
| | |
| |