Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 83-05-050 Fügeverbindung, 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 83-05-050 Fügeverbindung, 50 ml
Loxeal 83-05-050 Fügeverbindung, 50 ml
Loxeal 83-05-050 Fügeverbindung, 50 ml
Loxeal 83-05-050 Fügeverbindung, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023303
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023303
EAN/GTIN:
     4039934654863
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Sehr schnell aushärtende Gewindedichtung. Sehr gut geeignet für passive Metalloberflächen wie verzinkter Stahl oder Edelstahl ohne Aktivator. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle und Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien. Vibrations- und temperaturbeständig bis +200 °C. Auch als Schraubensicherung und Fügeverbindung einsetzbar.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • spezielle Schrauben- und Gewindesicherung für Edelstahl und passive Materialien
  • Vorteil: Verkürzt die Aushärtezeit um bis zu 30 % ohne Aktivator
  • auch als Fügeprodukt einsetzbar
  • unentbehrlich bei Instandhaltung, Fertigung und Reparatur
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,20 mm
Losbrechmoment:
25 -35 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
200 °C
Weiterdrehmoment:
50 - 70 Nm
Viskosität:
500 - 1000 mPas
Farbe:
grün
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
2 - 5 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
25 - 35 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M25 3/4“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
50ml
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,222* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,14*
€ 18,02
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.