Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023302
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023302
EAN/GTIN:
     4039934654856
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Hochfeste Fügeverbindung, auch für ölige Oberflächen. Für die Verwendung an zylindrischen Teilen für Gleit- und Pressfittingverbindungen. Zur Befestigung von Rotoren, Zahnrädern, Buchsen, Lagern und Stiften. Beständig gegen Thermoschock, Vibration, Öle, Kohlenwasserstoffe, Kältemittel und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Befestigung nicht mehr lösbar
  • empfohlen für ölige Oberflächen
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,10 mm
Losbrechmoment:
20 - 30 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
45 - 55 Nm
Viskosität:
122 - 180 mPas
Farbe:
grün
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Handfestigkeit ca.:
2 - 5 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
17 - 22 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M12
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,18536* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 59,45*
€ 70,75
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 59,26*
€ 70,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 55,81*
€ 66,41
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,69*
€ 66,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.