Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 86-54-050Schraubensicherung, 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 86-54-050Schraubensicherung, 50 ml
Loxeal 86-54-050Schraubensicherung, 50 ml
Loxeal 86-54-050Schraubensicherung, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023276
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023276
EAN/GTIN:
     4039934654665
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstoffe
Schraubensicherungen
Gewindesicherungen
Loctite 275
Hochfeste anaerobe Schraubensicherung zum Sichern und Abdichten von Gewindeverbindungen. Hochviskos zum Ausgleich von größeren Toleranzen. Temperaturbeständig bis +150 °C.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • hochfeste Schraubensicherung
  • starke Sicherung
  • Dichtung für Gewinde mit großem Durchmesser
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
3 - 6 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
40 - 50 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
45 - 55 Nm
Viskosität:
8000 - 24000 mPas
Farbe:
grün, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
15 - 25 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M56 2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
50ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,2418* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,24*
€ 20,52
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.