Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml
Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023272
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     85-05-250
EAN/GTIN:
     4039934654627
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Schnell aushärtende, hochfeste Fügeverbindung und Schraubensicherung für passive Oberflächen wie verzinkter Stahl und Edelstahl.  Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • sehr schnelle Aushärtung, hochfest
  • geeignet für passive Oberflächen wie verzinkter Stahl und Edelstahl ohne Aktivator
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 2 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,20 mm
Losbrechmoment:
30 - 35 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
200 °C
Weiterdrehmoment:
55 - 70 Nm
Viskosität:
3000 - 5000 mPas
Farbe:
grün, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
2 - 5 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
15 - 25 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M36 1 1/2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,18188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 58,99*
€ 70,20
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 58,57*
€ 69,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 55,19*
€ 65,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.