Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 83-55-250 Schraubensicherung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 83-55-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 83-55-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 83-55-250 Schraubensicherung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023271
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023271
EAN/GTIN:
     8029822075081
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Hochfeste Schraubensicherung zum Sichern von Bolzen, Muttern und Gewindeverbindungen. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • hochfeste Gewindesicherung
  • sichert, befestigt, dichtet
  • Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindebefestigung
  • auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Buchsen und Lagern einsetzbar
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Losbrechmoment:
25 - 35 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
50 - 65 Nm
Viskosität:
450 - 650 mPas
Farbe:
rot, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
15 - 20 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M20
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 271, Loctite 273
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 58,13*
Lager 369
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 46,21*
€ 59,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 59,30*
€ 70,57
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 55,36*
€ 65,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Flasche
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,18484* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.