Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml
Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml
Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023268
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023268
EAN/GTIN:
     8029822074008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Hochfeste Schraubensicherung zum Sichern von Bolzen, Muttern und Gewindeverbindungen, die nicht mehr demontiert werden müssen. Temperaturbeständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • sichert, befestigt, dichtet
  • Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindebefestigungen
  • auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Buchsen und Lagern einsetzbar
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Losbrechmoment:
25 - 35 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
200 °C
Weiterdrehmoment:
50 - 65 Nm
Viskosität:
450 - 650 mPas
Farbe:
grün
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
15 - 20 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M20
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
50ml
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Lagersicherungen, Buchsensicherungen, Klebstoffe, Loctite 270
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,01*
€ 16,18*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 18,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2402* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.