| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023258 Herst.-Nr.: E6023258 EAN/GTIN: 8029822038055 |
| | | |
|
| | |
| Mittelfeste anaerobe Schraubensicherung für Verbindungen bis M24. Verbindung kann wieder gelöst werden. Sehr beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Temperaturbeständig bis +150 °C.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: zur Sicherung von Gewinden bei Stoß, Vibration und Druck normal demontierbar Weitere Informationen: | | Aushärtungszeit: | 1 - 3 h | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,20 mm | Losbrechmoment: | 14 - 20 Nm | Festigkeit: | mittelfest | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Weiterdrehmoment: | 4 - 9 Nm | Viskosität: | 900 - 1500 mPas | Farbe: | hellblau, fluoreszierend | Viskositätsklasse: | hochviskos | Handfestigkeit ca.: | 10 - 20 Minuten | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C | Zugscherfestigkeit: | 8 - 12 N/mm² | Gewindedurchmesser: | M24 | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 50ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 12,00* | € 15,79* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,64* | € 17,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,50* | ab € 14,50* | € 18,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 15,89* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Milliliter (ab € 0,24* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|