Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 24-18-250 Schraubensicherung, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 24-18-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 24-18-250 Schraubensicherung, 250 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023257
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023257
EAN/GTIN:
     8029822007082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Niedrigfeste anaerobe Schraubensicherung, für Verbindungen die wieder leicht demontiert werden müssen. Als Sicherung gegen Vibration und Schwingungen.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Schraubensicherung mit niedrigem Losbrechmoment
  • leicht lösbarer Standardtyp
  • zur Sicherung und Befestigung bis M 25
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,20 mm
Losbrechmoment:
5 - 8 Nm
Festigkeit:
niedrigfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
2 - 5 Nm
Viskosität:
801 - 1400 mPas
Farbe:
purpur, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
15- 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
3 - 5 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M24
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 222
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 56,31*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 46,47*
€ 58,86*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 57,90*
€ 72,94*
1 Tag
1
1
€ 4,50*
ab € 108,21*
€ 130,61*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,18588* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.